Descrizione:
Cilindro a corsa breve, doppio effetto, con magnete, pistone Ø 20, corsa 5, M5, pressione di esercizio max. 10 bar, temperatura: Da -10 °C a 80 °C. Appositamente progettato per applicazioni in spazi ristretti. Versione con pistone magnetico. Adatto per aria compressa filtrata, lubrificata (verificare la continuità) o non lubrificata.
Proprietà:
- Corsa: 5 mm
- Testata: Ottone laccato
- Tubo: Lega di alluminio, anodizzata
- Pistone: Resina acetalica
- Magnete: Con magnete
- Ammortizzazione: senza smorzamento regolabile
- Funzione: doppia azione
- Ø pistone: 20 mm
- Attacco: M5
- asta del pistone: Acciaio C45, cromato duro
- Guarnizione pistone: NBR (PU e FKM con sovrapprezzo)
- Aste dei pistoni IG: M5
- Pressione di lavoro max.: 10 bar
- Pressione di risposta min.: 0,6 bar
- Filettatura dello stelo del pistone: Filettatura interna sull’asta del pistone
- Guarnizione dello stelo del pistone: NBR (PU e FKM con sovrapprezzo)
- Intervallo di temperatura max.: 80 °C
- Intervallo di temperatura min.: -10 °C