Cilindro rotondo, semplice effetto, magnete, pistone Ø 10, corsa 10, M5

Codice art.: 105825
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 105825
EAN / GTIN 4047322010900
Codice del produttore 105825
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Cilindro rotondo, ISO 6432, semplice effetto, magnete, pistone Ø 10, corsa 10, M5, pressione di esercizio max. 10 bar, temperatura: Da -10 °C a 80 °C. Versione a semplice e doppio effetto con pistone magnetico. Adatto per aria compressa filtrata e non lubrificata o lubrificata. In caso di utilizzo di aria compressa lubrificata, assicurarsi che la lubrificazione sia continua.

Proprietà:

  • Corsa: 10 mm
  • Standard: a norma ISO 6432
  • Tubo: Acciaio legato 1.4301
  • Struttura: Collegamento: Tubo in acciaio inox / tappi terminali bordati
  • Pistone: Resina acetalica
  • Magnete: Con magnete
  • Ammortizzazione: senza smorzamento regolabile
  • Funzione: a semplice effetto
  • Ø pistone: 10 mm
  • Attacco: M5
  • asta del pistone: Acciaio C45, cromato duro
  • materiale di tenuta: NBR
  • Posizione di partenza: A freddo
  • Pressione di lavoro max.: 10 bar
  • Pressione di risposta min.: 0,8 bar
  • Filettatura dello stelo del pistone: Filettatura esterna sull’asta del pistone
  • Filettatura dello stelo del pistone: M4
  • Intervallo di temperatura max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C