Valvola di sicurezza angolare, vapore saturo, G 3/4, pressione di risposta 3 bar

Codice art.: 105472
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 105472
EAN / GTIN 4047322040068
Codice del produttore 105472
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di sicurezza angolare per vapore saturo, ottone rosso, temperatura di esercizio da -10 a 150 °C, G 3/4, SW 32, pressione di risposta 3 bar. Componente testato, TÜV – SV. 749 D/G

Proprietà:

  • H: 111,0 mm
  • L1: 30,0 mm
  • L2: 25,0 mm
  • SW: 32 mm
  • Molla: Acciaio C
  • Cassettiera: ottone rosso
  • Filettatura: G 3/4
  • membrana: EPDM
  • cappuccio: ottone
  • Parti interne: ottone
  • Campo di controllo: 0,2 - 20 bar (a seconda delle dimensioni dell’attacco e del fluido)
  • Entrata e uscita: filettatura interna tipo G secondo DIN EN ISO 228-1
  • Pressione di risposta min.: 3 bar
  • Temperatura di esercizio: Da -10 °C a 150 °C (EPDM) 225 °C (PTFE)
  • Campo di regolazione max.: 20 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,2 bar
  • Temperatura operativa max.: 150 °C
  • Temperatura operativa min.: -10 °C