Portautensili combinato per raffreddamento interno ed esterno, diametro 25 mm, 17.3025G300

Codice art.: 105268
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 105268
EAN / GTIN 4069739005850
Codice del produttore 17.3025G300
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, VDI30, attacco cilindrico, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 17.3025G300
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 70
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 25 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 115 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 90 mm
  • Dimensione codolo: VDI30
  • Dimensione interfaccia: Ø 25,0 (barra di alesatura) mm
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno