Valvola di sicurezza ad alte prestazioni, ottone, G 1, pressione di risposta 1, 7 bar

Codice art.: 105222
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 105222
EAN / GTIN 4047322018166
Codice del produttore 105222
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di sicurezza ad alte prestazioni, versione resistente alle vibrazioni, ottone, temperatura di esercizio max. 260 °C, G 1, SW 41, pressione di risposta 1, 7 bar. Valvola di sicurezza proporzionale con carico a molla e dispositivo di pre-apertura, componente testato secondo la scheda tecnica VdTÜV 100 relativa alle valvole di sicurezza. Massima sicurezza funzionale anche in condizioni di installazione estreme (versione resistente alle vibrazioni). Adatto per aria compressa e altri gas atossici, neutri e non infiammabili che possono fuoriuscire liberamente. Non adatto al vapore acqueo.

Proprietà:

  • A: 16,0 mm
  • H: 185,0 mm
  • do: 20,0 mm
  • SW: 41 mm
  • Cassettiera: ottone
  • Filettatura: G + 1
  • cappuccio: ottone
  • Pressione di risposta min.: 1,7 bar
  • Pressione di esercizio max.: 30 bar
  • Pressione di esercizio min.: 0,5 bar
  • Temperatura operativa max.: 260 °C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello