Valvola di sicurezza ad alte prestazioni, ottone, G 3/4, pressione di risposta 18 bar

Codice art.: 105203
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 105203
EAN / GTIN 4047322342087
Codice del produttore 105203
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di sicurezza ad alte prestazioni, versione resistente alle vibrazioni, ottone, temperatura di esercizio max. 260 °C, G 3/4, SW 36, pressione di risposta 18 bar. Valvola di sicurezza proporzionale con carico a molla e dispositivo di pre-apertura, componente testato secondo la scheda tecnica VdTÜV 100 relativa alle valvole di sicurezza. Massima sicurezza funzionale anche in condizioni di installazione estreme (versione resistente alle vibrazioni). Adatto per aria compressa e altri gas atossici, neutri e non infiammabili che possono fuoriuscire liberamente. Non adatto al vapore acqueo.

Proprietà:

  • A: 15,0 mm
  • H: 153,0 mm
  • do: 15,0 mm
  • SW: 36 mm
  • Cassettiera: ottone
  • Filettatura: G 3/4
  • cappuccio: ottone
  • Pressione di risposta min.: 18 bar
  • Pressione di esercizio max.: 30 bar
  • Pressione di esercizio min.: 0,5 bar
  • Temperatura operativa max.: 260 °C