Lame di ricambio LAMA RINFORZATA 1044 Affilatura standard, 100 pz

Codice art.: 1044.29
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Lama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1044.29
EAN / GTIN 4002632901157
Codice del produttore 1044.29
Numero-L L60170 765
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Descrizione:

IL CINTURINO NERO NR. 1044 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio. È molto affilato e ha un bordo utilizzabile. La lama è lunga 39,5 mm, larga 19,7 mm e spessa 0,25 mm.

IL CINTURINO NERO NR. 1044 si trova nella scatola da 100 pezzi con il numero d'ordine 1044.29. disponibile.
    Taglia:
    Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama:
    caratteristiche della lama a 1 piega

    :
    lama utilizzabile a una via
  • Materiale di base:
    Acciaio

Proprietà:

  • Lama rettangolare a forma di lama
  • Numero di perforazioni per lama: lama a 1 foro
  • Materiale di base: Acciaio
  • Lama in acciaio inox: N.
  • Molatura della lama: Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama: 1 x
  • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
  • Numero di taglienti: 1
  • Taglienti: 1 volta utilizzabile