Saferstep LH - Scala scaff.14 gradini

Codice art.: 1041364
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Numero di gradini 14
Materiale Alluminio
Tipo di prodotto Scale per scaffali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1041364
EAN / GTIN 4003866013647
Codice del produttore 1041364
Numero-L L90010 951
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Le scale agganciate da scaffalatura sono munite di due ganci per la barra di guida e di ganci aggiuntivi per l'appoggio verticale sullo scaffale.

Proprietà:

Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza esterna 420 mm
Materiale Alluminio
Numero di gradini 14
Peso 13.8 kg
Profondità del gradino 80 mm
altezza d'aggancio verticale massima 3.87 m
altezza d'aggancio verticale minima 3.36 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Download & documenti

Prodotti correlati