Chiave a cricchetto, a gomito 10x12 mm

Codice art.: 103KM 10x12mm
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 103KM 10x12mm
EAN / GTIN 4991644200634
Codice del produttore 103KM 10x12mm
Numero-L L60050 10284
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 140 mm
  • D2: 23,5 mm
  • D1: 21 mm
  • Uscita 10x12 mm
  • Attacco esagonale
  • Superficie: cromato
  • Materiale: Cromo Molibdeno