Valvola di sicurezza DN 8, ottone, G 1/4, pressione di risposta 6, 2 bar

Codice art.: 103992
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 103992
EAN / GTIN 4047322042215
Codice del produttore 103992
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di sicurezza DN 8, ottone, temperatura di esercizio da -25 °C a 180 °C, G 1/4, SW 20, pressione di risposta 6, 2 bar, omologata. Per aria compressa e gas non tossici e non infiammabili, scarico libero, quindi non utilizzabile per liquidi, non adatto per vapore acqueo! Le valvole sono omologate TÜV e dispongono di un numero di omologazione TÜV.

Proprietà:

  • A: 18,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • D: 10,0 mm
  • SW: 20 mm
  • Cassettiera: ottone
  • Filettatura: G 1/4
  • Molla di compressione: acciaio inossidabile
  • materiale di tenuta: FKM
  • Pressione di risposta min.: 6,2 bar
  • Pressione di esercizio max.: 50 bar
  • Pressione di esercizio min.: 0,2 bar
  • Temperatura operativa max.: 180 °C
  • Temperatura operativa min.: -25 °C