Mini valvola di scarico, acciaio inossidabile, G 1/4, pressione di risposta 3, 0 - 7, 0 bar

Codice art.: 103924
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 103924
EAN / GTIN 4047322211048
Codice del produttore 103924
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Mini valvola di scarico, ES, non omologata, temperatura di esercizio da -20 °C a 180 °C, PN max. 0, 5-60 bar, G 1/4, pressione di risposta 3, 0-7, 0 bar. Regolazione manuale della pressione di scarico (controdado). Per aria compressa e gas non tossici e non infiammabili, scarico libero, quindi non utilizzabile per liquidi, non adatto per vapore acqueo!

Proprietà:

  • C: 27,0 mm
  • D: 7,0 mm
  • do: 3,0 mm
  • SW: 16 mm
  • Molla: Acciaio legato 1.4310
  • Filettatura: G 1/4
  • Materiale: Acciaio legato 1.4305
  • materiale di tenuta: FKM
  • Pressione di risposta max.: 7 bar
  • Pressione di risposta min.: 3 bar
  • Pressione di esercizio max.: 60 bar
  • Pressione di esercizio min.: 0,5 bar
  • Portata massima: 350 l/min
  • Temperatura operativa max.: 180 °C
  • Temperatura operativa min.: -20 °C