Valvola di ritegno, passaggio totale, ottone, Rp 3/8, 20 - 50 mbar

Codice art.: 103868
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 103868
EAN / GTIN 4047322046404
Codice del produttore 103868
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di ritegno, passaggio totale, ottone, temperatura di esercizio da -10 °C a 100 °C, Rp 3/8, PN max. 40 bar, pressione di apertura 20 - 50 mbar. Valvola di ritegno economica con passaggio totale e pressione di apertura minima.

Proprietà:

  • SW: 20 mm
  • Molla: acciaio inossidabile
  • Lunghezza: 47,0 mm
  • Cassettiera: ottone
  • Filettatura: Rp 3/8
  • Corsoio: Polietereimmide (PEI)
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione di esercizio max.: 40 bar
  • Pressione di apertura min.: 0,02 bar
  • Temperatura operativa max.: 100 °C
  • Temperatura operativa min.: -10 °C
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello