Cestello di aspirazione per valvole di ritegno, acciaio inossidabile 1.4301, G 1 1/2

Codice art.: 103864
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 103864
EAN / GTIN 4047322382649
Codice del produttore 103864
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Cestello di aspirazione per valvole di ritegno, acciaio inossidabile 1.4301, campo di temperatura max. 150 °C, G 1 1/2. Cestello aspirante resistente alla corrosione, interamente in acciaio inossidabile, da avvitare in una valvola di fondo o in una valvola di ritegno.

Proprietà:

  • D: 49,0 mm
  • L: 90,0 mm
  • Cassettiera: Acciaio legato 1.4301
  • Filettatura: G 1 1/2
  • tessuto filtrante: Acciaio legato 1.4301
  • Larghezza d maglia: 1 mm
  • Intervallo di temperatura max.: 150 °C