Valvola di ritegno, struttura leggera, ES 1.4301, G 1 1/2, 0, 03 bar

Codice art.: 103855
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 103855
EAN / GTIN 4047322382571
Codice del produttore 103855
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di ritegno, struttura leggera, ES 1.4301, temperatura di esercizio da -20 °C a 150 °C, G 1 1/2, PN max. 16 bar, pressione di apertura 0, 03 bar. Valvola di ritegno in acciaio inossidabile esente da manutenzione con passaggio totale e pressione di apertura minima. Campo di applicazione: Aria compressa, acqua, gas neutri, fluidi gassosi e liquidi non aggressivi, oli.

Proprietà:

  • A: 51,0 mm
  • C: 78,0 mm
  • L: 114,0 mm
  • Molla: Acciaio legato 1.4301
  • Cassettiera: Acciaio legato 1.4301
  • Filettatura: G 1 1/2
  • materiale di tenuta: FKM
  • Pressione di esercizio max.: 16 bar
  • Pressione di apertura min.: 0,03 bar
  • Temperatura operativa max.: 150 °C
  • Temperatura operativa min.: -20 °C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello