Valvola di ritegno, design compatto, ottone nichelato, G 1/2, 0,2 bar

Codice art.: 103844
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 103844
EAN / GTIN 4047322051330
Codice del produttore 103844
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di ritegno, costruzione compatta, ottone nichelato, temperatura del fluido/ambiente max. 70 °C, G 1/2, PN max. 10 bar, pressione di apertura 0, 2 bar.

Proprietà:

  • SW: 24 mm
  • Lunghezza: 62,0 mm
  • Filettatura: G 1/2
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Norma della filettatura: DIN EN ISO 228-1
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Pressione di apertura min.: 0,2 bar
  • Temperatura massima del fluido: 70 °C
  • Temperatura operativa max.: 70 °C
  • Temperatura operativa min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 70 °C