Valvola di ritegno, versione con sede inclinata, ES, G 1/2, 0, 2 bar

Codice art.: 103834
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 103834
EAN / GTIN 4047322038010
Codice del produttore 103834
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di ritegno, versione con sede inclinata, ES, temperatura del fluido/ambiente. Da -10 °C a 230 °C, G 1/2, PN max. 40 bar, pressione di apertura 0, 2 bar.

Proprietà:

  • B: 53,5 mm
  • L: 66,0 mm
  • SW: 27 mm
  • Cassettiera: Acciaio inossidabile 1.4401 / 1.4408
  • Filettatura: G 1/2
  • Parti interne: Acciaio inossidabile 1.4401 / 1.4408
  • Norma della filettatura: DIN EN ISO 228-1
  • materiale di tenuta: FKM
  • Pressione di esercizio max.: 40 bar
  • Pressione di apertura min.: 0,2 bar
  • Temperatura massima del fluido: 230 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura operativa max.: 230 °C
  • Temperatura operativa min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 230 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C