Giravite con portainserti a magazzino, magnetico TORX® con 6 inserti, Stubby, 1/4″ ()

Codice art.: 10383
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
Codice articolo 10383
EAN / GTIN 4010995337438
Codice del produttore 10383
Numero-L L60070 101453
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento dell'efficienza: Buona accessibilità agli spazi ristretti grazie all'impugnatura estremamente corta del giravite.
  • Riduzione dell'ingombro: Sei utensili in uno.
  • Uscita: DIN 3126, ISO 1173, attacco D 6,3.
  • Impiego: Particolarmente adatto per lavorare in punti difficilmente raggiungibili.
  • L'avvitamento a mano diventa problematico quando in spazi ristretti con l'impugnatura lunga del giravite non si arriva più alla vite. Il giravite con portainserti a magazzino Stubby è un valido rimedio, perché con la sua misura maneggevole e compatta è lo specialista per lavorare in condizioni di minimo spazio. Il multitool ha inoltre all'interno dell'impugnatura i suoi sei inserti per i profili più comuni ed è quindi di impiego flessibile. Specialmente per l'impiego mobile il portainserti a magazzino rappresenta un'attraente alternativa al set di giravite e trova posto anche nella tasca dei pantaloni. La funzione di fissaggio magnetico del portainserti integrato garantisce un semplice utilizzo e un fissaggio ottimale.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Fornitura:

  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4″ C6,3 T10 (01716)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4″ C6,3 T30 (01721)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4″ C6,3 T40 (01722)

Download & documenti

Prodotti correlati