Valvola di ritegno, versione con sede inclinata, ottone, Rp 3/8, 0, 5 bar

Codice art.: 103825
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 103825
EAN / GTIN 4047322037952
Codice del produttore 103825
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di ritegno, versione con sede inclinata, ottone, temperatura massima del fluido/ambiente 80 °C, Rp 3/8, PN max. 10 bar, pressione di apertura 0,5 bar.

Proprietà:

  • B: 50,0 mm
  • L: 55,0 mm
  • SW: 27 mm
  • Cassettiera: ottone
  • Filettatura: Rp 3/8
  • Norma della filettatura: DIN 2999
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Pressione di apertura min.: 0,5 bar
  • Temperatura massima del fluido: 80 °C
  • Temperatura operativa max.: 90 °C
  • Temperatura operativa min.: -30 °C
  • Temperatura ambiente max.: 80 °C