• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Valvola di intercettazione a manicotto, acciaio inossidabile 1.4401/1.4408, G 1 1/2, DN 40

Codice art.: 103800

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 103800
EAN / GTIN 4047322063203

Descrizione

Descrizione:

Diamantkreissäge f. Asphalt/Sandstein, Abmess. 400x3,2x25,4 mm, Hersteller TYROLIT #529402
Valvola di intercettazione a manicotto, acciaio inossidabile 1.4401/1.4408, temperatura del fluido max. 120 °C, G 1 1/2, DN 40, PN max. 14 bar.

Proprietà:

  • A: 90,0 mm
  • L: 94,0 mm
  • DN: 40
  • B max: 142,0 mm
  • B min: 132,0 mm
  • Cassettiera: Acciaio inossidabile 1.4401 / 1.4408
  • Filettatura: G 1 1/2
  • Manopola: Alluminio
  • Parti interne: Acciaio inossidabile 1.4401 / 1.4408
  • materiale di tenuta: PTFE
  • Pressione di esercizio max.: 14 bar
  • Portata Valore Kv: 24,8 m³/h
  • Temperatura massima del fluido: 120 °C
  • Temperatura operativa max.: 120 °C
  • Temperatura operativa min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 40 °C