Valvola di intercettazione a manicotto, ottone, G 1 1/2, DN 40

Codice art.: 103793
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 103793
EAN / GTIN 4047322063197
Codice del produttore 103793
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di intercettazione a manicotto, ottone, temperatura del fluido max. 90 °C, G 1 1/2, DN 40, PN max. 10 bar.

Proprietà:

  • A: 80,0 mm
  • B: 128,0 mm
  • L: 101,0 mm
  • DN: 40
  • Cassettiera: ottone
  • Filettatura: G 1 1/2
  • Manopola: Alluminio
  • Parte superiore: ottone
  • materiale di tenuta: NBR
  • Campo di applicazione: liquidi e vapori non aggressivi fino a 90 °C
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Temperatura operativa max.: 80 °C
  • Temperatura operativa min.: -10 °C