Valvola a saracinesca con manicotto, senza corsa dello stelo, ottone, G 3/4, DN 20

Codice art.: 103776
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 103776
EAN / GTIN 4047322062978
Codice del produttore 103776
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola a saracinesca con manicotto, senza corsa dello stelo, ottone, temperatura del fluido max. 120 °C, G 3/4, DN 20, PN max. 16 bar. Apertura/chiusura senza corsa del mandrino

Proprietà:

  • A: 55,5 mm
  • B: 101,2 mm
  • L: 49,0 mm
  • DN: 20
  • Cassettiera: ottone
  • Filettatura: G 3/4
  • Manopola: Alluminio
  • Mandrino: ottone
  • Pezzo di testa: ottone
  • Cuneo scorrevole: ottone
  • Dado per premistatto: ottone
  • Campo di applicazione: liquidi, gas e vapori non aggressivi fino a 120 °C
  • Pressione di esercizio max.: 16 bar