Valvola a spillo, acciaio inossidabile 1.4571, G 1, DN 12, PN max. 250 bar

Codice art.: 103773
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 103773
EAN / GTIN 4047322056601
Codice del produttore 103773
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola a spillo, acciaio inossidabile 1.4571, temperatura di esercizio da -20 °C a 120 °C, G 1, DN 12, PN max. 250 bar.

Proprietà:

  • A: 80,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • L: 100,0 mm
  • DN: 12
  • Filettatura: G + 1
  • Manopola: Plastica
  • materiale di tenuta: PTFE
  • Temperatura operativa max.: 120 °C
  • Temperatura operativa min.: -20 °C
  • max. Pressione di esercizio a 20 °C: 250 bar