Valvola a spillo, ottone, con regolazione fine, G 3/8 IG, DN 4

Codice art.: 103766
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 103766
EAN / GTIN 4047322034319
Codice del produttore 103766
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola a spillo, ottone, con regolazione fine, temperatura di esercizio da -30 °C a 110 °C, G 3/8 IG, DN 4, SW 22, PN max. 40 bar.

Proprietà:

  • A: 48,0 mm
  • B: 52,0 mm
  • L: 51,0 mm
  • DN: 4
  • SW: 22 mm
  • Filettatura: G 3/8 IG
  • Manopola: Plastica
  • Mandrino: con regolazione di precisione
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione di esercizio max.: 40 bar
  • Temperatura operativa max.: 110 °C
  • Temperatura operativa min.: -30 °C