Valvola a scorrimento manuale, G 1/8 AG, SW 14, PN max. 10 bar

Codice art.: 103759
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 103759
EAN / GTIN 4047322224253
Codice del produttore 103759
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola a scorrimento manuale, temperatura di esercizio da 0 °C a 70 °C, G 1/8 AG, SW 14, PN max. 10 bar. Da utilizzare su apparecchi che devono essere sfiatati allo spegnimento per motivi di sicurezza o per motivi tecnici legati alla commutazione. Durante l’isolamento, gli apparecchi ad aria compressa vengono scollegati dalla rete e contemporaneamente viene effettuata la ventilazione.

Proprietà:

  • B: 21,0 mm
  • L: 67,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Filettatura: G 1/8 maschio
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Temperatura operativa max.: 70 °C
  • Temperatura operativa min.: 0 °C
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello