Descrizione:
Valvola coassiale, azionamento pneumatico, doppio effetto, NC, ottone nichelato, FKM, temperatura di esercizio da -20 °C a 150 °C, pressione di comando 3 - 8 bar, Rp 3/8, DN 10 . Valvola coassiale a 2/2 vie, appositamente sviluppata per l’impiantistica automatizzata. Alternativa economica, compatta, salvaspazio e affidabile alla valvola a sfera con azionamento rotativo pneumatico. La valvola ha un passaggio del 100% e, grazie alla sua struttura, presenta perdite di flusso minime. Il comando avviene tramite aria compressa filtrata.
Proprietà:
- H: 46,0 mm
- L: 98,0 mm
- DN: 10
- Molla: acciaio inossidabile
- Cassettiera: Ottone nichelato
- Filettatura: Rp 3/8
- Attacco: Interfaccia NAMUR, diretta: 2 x G 1/8
- Esecuzione: doppia azione
- posizione di montaggio: a scelta
- Parti interne: Ottone nichelato
- materiale di tenuta: FKM
- Pressione di comando max.: 8 bar
- Pressione di comando min.: 3 bar
- Pressione di esercizio max.: 10 bar
- Temperatura operativa max.: 150 °C
- Temperatura operativa min.: -20 °C