Descrizione:
Valvola a 5/2 vie, NAMUR, mono, alluminio anodizzato, temperatura di esercizio da -20 °C a 70 °C, pressione di esercizio 1,5 - 10 bar, DN 7, attacco G 1/4, 24 V CC. Valvole a pistone a 3/2 o 5/2 vie in versione monostabile con ventilazione della camera della molla e ritorno pneumatico della molla. Con comando manuale a scatto e possibilità di limitazione dell’aria di scarico. Le seguenti versioni sono disponibili su richiesta:
- Acciaio inossidabile, in alternativa superfici Ematal
- ATEX
- adatto alle basse temperature
- adatto per temperature elevate
Proprietà:
- DN: 7
- Mezzo: Aria, gas neutri (filtrati)
- Cassettiera: Alluminio anodizzato
- Corsoio: Acciaio inossidabile
- Tensione: 24 V DC
- Attacco: G 1/4
- Flusso: 1250 l/min
- Fornitura: Connettore PG 9, 1 perno di codifica, 2 O-ring, 2 viti
- materiale di tenuta: NBR
- Pressione di lavoro max.: 10 bar
- Pressione di lavoro min.: 1,5 bar
- Potenza assorbita: 3 W=/ 5 VA~
- Collegamento elettrico: Connettore PG 9
- Temperatura operativa max.: 70 °C
- Temperatura operativa min.: -20 °C