Valvola a 3/2-5/2 vie, NAMUR, G 1/4 (1), G 1/8 (3 + 5), 24 V CC

Codice art.: 103648
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 103648
EAN / GTIN 4047322100472
Codice del produttore 103648
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola a 3/2-5/2 vie, NAMUR, alluminio anodizzato, temperatura di esercizio da -25 °C a 60 °C, pressione differenziale. 2-10 bar, G 1/4 (1), G 1/8 (3 + 5), 24 V CC. Valvola a spola 3/2-5/2 pilotata con attacchi filettati e schema foratura secondo NAMUR. Le valvole vengono fornite con due piastre adattatrici, da utilizzare a seconda della funzione desiderata (3/2 o 5/2 vie). Attivazione tramite segnale continuo, all’arresto la pressione riporta il pistone in posizione di riposo. Comando manuale di emergenza di serie.

Proprietà:

  • DN: 6
  • Mezzo: Aria, gas neutri (filtrati)
  • Cassettiera: Alluminio, anodizzato nero
  • Tensione: 24 V DC
  • Attacco: G 1/4 (attacco 1), G 1/8 (attacchi 3 e 5)
  • Flusso: 700 l/min
  • materiale di tenuta: NBR e PUR
  • Pressione differenziale max.: 10 bar
  • Pressione differenziale min.: 2 bar
  • Collegamento elettrico: Presa PG 9P, 3 x DIN 46244 / VDE 0580
  • Temperatura operativa max.: 60 °C
  • Temperatura operativa min.: -25 °C
  • Pressione statica massima ammessa.: 10 bar