Kuha con flangia compatta, attuatore pneumatico, doppio effetto, ES, DN 50

Codice art.: 103643
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 103643
EAN / GTIN 4047322075329
Codice del produttore 103643
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola a sfera compatta a 2 vie con flangia, attuatore pneumatico, doppio effetto, ES 1.4408, temperatura di esercizio da -10 °C a 200 °C, DN 50, PN max. 40 bar. Valvola a sfera compatta a 2 vie con flangia, passaggio totale. Attuatore pneumatico rotante in versione a doppio effetto o a semplice effetto con indicatore di posizione integrato.

Proprietà:

  • A: 161,0 mm
  • B: 185,5 mm
  • C: 78,0 mm
  • D: 155,0 mm
  • E: 102,0 mm
  • F: 92,5 mm
  • DN: 50
  • PN: 40 bar
  • Esecuzione: doppia azione
  • Angolo di rotazione: 90°
  • Adattatore per valvola: a norma NAMUR
  • Materiale azionamento: Alluminio anodizzato
  • Pressione di comando max.: 5,5 bar
  • Temperatura di esercizio: Da -10 °C a 200 °C (a seconda della pressione di esercizio)
  • Materiale rubinetto a sfera: Acciaio inossidabile 1.4408, con piastra flangiata ISO
  • Materiale di tenuta azionamento: NBR
  • Materiale di tenuta rubinetto a sfera: PTFE