ES-Kuha, attuatore pneumatico, doppio effetto, Rp 3, DN 80

Codice art.: 103604
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 103604
EAN / GTIN 4047322076562
Codice del produttore 103604
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola a sfera in acciaio inox a 2 vie, attuatore pneumatico, doppio effetto, temperatura di esercizio da -20 °C a 70 °C, Rp 3, DN 80, PN max. 63 bar. Rubinetto a 2 vie, 3 pezzi, passaggio totale. Attuatore pneumatico rotante in versione a doppio effetto o a semplice effetto con indicatore di posizione integrato. Interfacce standardizzate.: Punto di collegamento tra azionamento e valvola: Quattro o otto filettature interne nel corpo motore secondo EN ISO 5211. Punto di collegamento tra azionamento e valvola di comando: Secondo NAMUR o VDI/VDE 3845. Punto di collegamento tra azionamento e dispositivo di segnalazione: Secondo VDI/VDE 3845 (NAMUR).

Proprietà:

  • A: 209,0 mm
  • B: 257,0 mm
  • D: 82,0 mm
  • L: 205,0 mm
  • DN: 80
  • SW: 104 mm
  • Filettatura: Rp 3
  • Esecuzione: doppia azione
  • Angolo di rotazione: 90°
  • Adattatore per valvola: a norma NAMUR
  • Materiale azionamento: Alluminio anodizzato
  • Pressione di esercizio max.: 63 bar
  • Materiale rubinetto a sfera: Acciaio inossidabile 1.4401, con piastra flangiata ISO
  • Materiale di tenuta azionamento: NBR
  • Temperatura operativa max.: 70 °C
  • Temperatura operativa min.: -20 °C
  • Materiale di tenuta rubinetto a sfera: PTFE