Descrizione:
Valvola a sfera in acciaio inox a 2 vie, attuatore pneumatico, doppio effetto, temperatura di esercizio da -20 °C a 70 °C, Rp 2, DN 50, PN max. 63 bar. Rubinetto a 2 vie, 3 pezzi, passaggio totale. Attuatore pneumatico rotante in versione a doppio effetto o a semplice effetto con indicatore di posizione integrato. Interfacce standardizzate.: Punto di collegamento tra azionamento e valvola: Quattro o otto filettature interne nel corpo motore secondo EN ISO 5211. Punto di collegamento tra azionamento e valvola di comando: Secondo NAMUR o VDI/VDE 3845. Punto di collegamento tra azionamento e dispositivo di segnalazione: Secondo VDI/VDE 3845 (NAMUR).
Proprietà:
- A: 161,0 mm
- B: 207,0 mm
- D: 50,0 mm
- L: 140,0 mm
- DN: 50
- SW: 74 mm
- Filettatura: Rp 2
- Esecuzione: doppia azione
- Angolo di rotazione: 90°
- Adattatore per valvola: a norma NAMUR
- Materiale azionamento: Alluminio anodizzato
- Pressione di esercizio max.: 63 bar
- Materiale rubinetto a sfera: Acciaio inossidabile 1.4401, con piastra flangiata ISO
- Materiale di tenuta azionamento: NBR
- Temperatura operativa max.: 70 °C
- Temperatura operativa min.: -20 °C
- Materiale di tenuta rubinetto a sfera: PTFE