Barra di distribuzione 10 rubinetti a sfera integrati, alluminio pressofuso, G 3/8

Codice art.: 103580
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 103580
EAN / GTIN 4047322278690
Codice del produttore 103580
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Barra di distribuzione 10 rubinetti a sfera integrati, alluminio pressofuso, PN max. 10 bar vuoto grossolano, temperatura: Da -10 °C a 100 °C, ingresso/uscita G 3/8. Barra di distribuzione e blocco per macchine e impianti in cui è necessario disattivare singoli circuiti di comando. La barra contiene 6, 8 o 10 rubinetti a sfera regolabili con un cacciavite.

Proprietà:

  • B: 52,0 mm
  • D: 25,0 mm
  • L: 275,0 mm
  • Sfera: Ms 58, cromato
  • Mandrino: Ms 58, cromato
  • Fissaggio: tramite 2 fori di fissaggio nel corpo (dimensioni viti M5)
  • materiale di tenuta: NBR
  • Guarnizione sferica: PTFE
  • Filettatura di entrata: G 3/8 IG
  • Campo di applicazione: Aria, vuoto grossolano
  • Numero di rubinetti a sfera: 10
  • Filettatura di fori passanti: G 3/8 IG
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 100 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C
  • Raccordi con valvola a sfera filettata: G 1/4