Rubinetto a sfera in ottone, attuatore pneumatico, foro a L, Rp 1/2, L=116

Codice art.: 103549
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 103549
EAN / GTIN 4047322076777
Codice del produttore 103549
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola a sfera MS a 3 vie, attuatore pneumatico L=116 mm, foro a L, ottone nichelato, temperatura di esercizio da -20 °C a 70 °C, Rp 1/2, DN15, PN max. 40 bar. Rubinetto a 3 vie, foro a L o foro a T, passaggio totale. Attuatore pneumatico rotante in versione a doppio effetto o a semplice effetto con indicatore di posizione integrato.

Proprietà:

  • A: 116,0 mm
  • B: 133,0 mm
  • D: 20,0 mm
  • L: 64,5 mm
  • DN: 15
  • PN: 40 bar
  • SW: 25 mm
  • Filettatura: Rp 1/2
  • Posizione: L 2
  • Esecuzione: doppia azione
  • Angolo di rotazione: 90°
  • Adattatore per valvola: di serie
  • Materiale azionamento: Alluminio anodizzato
  • Materiale rubinetto a sfera: Ottone nichelato, con piastra flangiata ISO
  • Materiale di tenuta azionamento: NBR
  • Temperatura operativa max.: 70 °C
  • Temperatura operativa min.: -20 °C
  • Materiale di tenuta rubinetto a sfera: PTFE / FKM