Rubinetto a sfera, versione alta pressione, filettatura interna G, acciaio, G 1/8

Codice art.: 103514
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 103514
EAN / GTIN 4047322081962
Codice del produttore 103514
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Rubinetto a sfera, versione alta pressione, filettatura interna G, acciaio, temperatura di esercizio da -10 °C a 100 °C, G 1/8, DN 4, PN max. 500 bar. Per fluidi liquidi e lubrificanti. Esecuzioni: - per raccordi filettati senza saldatura DIN 2353, serie leggera ISO 8434-1 - per raccordi filettati senza saldatura DIN 2353, serie pesante ISO 8434-1 - con filettatura interna DIN EN ISO 228-1 (BSP)

Proprietà:

  • A: 76,0 mm
  • B: 55,0 mm
  • L: 69,0 mm
  • DN: 4
  • Sfera: Acciaio cromato duro
  • Cassettiera: acciaio
  • Filettatura: G 1/8
  • albero di trasmissione: acciaio
  • Foratura sfera: passaggio completo
  • Pressione di esercizio max.: 500 bar
  • Guarnizione a sfera: POM
  • Guarnizione dell’albero di trasmissione: NBR
  • Temperatura operativa max.: 100 °C
  • Temperatura operativa min.: -10 °C