Rubinetto a sfera a 3 vie, foro a L, ottone nichelato, Rp 2, DN 50

Codice art.: 103390
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 103390
EAN / GTIN 4047322013192
Codice del produttore 103390
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola a sfera a 3 vie, foro a L, ottone nichelato, temperatura del fluido/ambiente. Da -15 °C a 100 °C, Rp 2, DN 50, PN max. 16 bar. Ingresso del fluido possibile tramite tutti i raccordi, quindi numerose varianti di commutazione. Rubinetto a sfera a 3 vie per deviare i fluidi.

Proprietà:

  • A: 235,0 mm
  • B: 141,0 mm
  • E: 47,0 mm
  • L: 169,0 mm
  • DN: 50
  • C Ø: 95,0 mm
  • Molla: acciaio inossidabile
  • Sfera: Ottone lucido
  • Cassettiera: Ottone nichelato
  • Filettatura: Rp 2
  • Leva manuale: Alluminio, verniciato nero
  • Norma della filettatura: ISO 7-1
  • Foratura sfera: 44
  • materiale di tenuta: PTFE / FKM
  • Materiale filettato: Ottone lucido
  • Indicatore di posizione: Acciaio zincato
  • Temperatura massima del fluido: 100 °C
  • Temperatura del fluido min.: -15 °C
  • Temperatura ambiente max.: 100 °C
  • Temperatura ambiente min.: -15 °C
  • max. Pressione di esercizio a 20 °C: 16 bar