Descrizione:
Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll; zusätzlich mit Schraubendreher-Einsätzen; CVD-TIN beschichtet; Made in Germany; 33 teiliger Satz in Smart Case (1/9) 165-S
Valvola a sfera a 3 vie, passaggio a T, versione standard, ottone nichelato, temperatura del fluido/ambiente. Da -15 °C a 100 °C, Rp 1/2, DN 15, PN max. 40 bar. Versione con tenuta su tutti i lati con foro a T. Questo modello non ha una rotazione della leva di 360°, ma solo di 90°. Pertanto, invece di 4, sono possibili solo 2 posizioni di commutazione.
Proprietà:
- A: 130,0 mm
- B: 85,0 mm
- E: 21,0 mm
- L: 80,0 mm
- DN: 15
- C Ø: 38,0 mm
- Molla: acciaio inossidabile
- Sfera: Ottone nichelato
- Cassettiera: Ottone nichelato
- Filettatura: Rp 1/2
- Leva manuale: Alluminio, verniciato nero
- Norma della filettatura: ISO 7-1
- Foratura sfera: 13
- materiale di tenuta: PTFE
- Materiale filettato: Ottone nichelato
- Temperatura massima del fluido: 100 °C
- Temperatura del fluido min.: -15 °C
- Temperatura ambiente max.: 100 °C
- Temperatura ambiente min.: -15 °C
- max. Pressione di esercizio a 20 °C: 40 bar