Pinza universale Classic con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 180 mm, 7″ ()

Codice art.: 10335
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
Codice articolo 10335
EAN / GTIN 4010995267063
Codice del produttore 10335
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Pinza universale per afferrare e stringere, nonché per tagliare cavi e filo metallico dolce e duro.
  • DIN ISO 5746.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Diametro max (mm): 1.8
  • Lunghezza totale (mm): 180
  • Lunghezza totale (Pollice): 7″
  • Forza di taglio: 16
  • Filo di media durezza (mm): 3.4
  • Filo duro (mm): 2.2
  • Acciaio per molle temprato (mm): 1.8
  • con batteria / batteria ricaricabile: No