• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Rubinetto a sfera bloccabile senza sfiato. Ottone nichelato Rp 3/8

Codice art.: 103142
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
Codice articolo 103142
EAN / GTIN 4047322246811

Descrizione

Descrizione:

Schlagmaulschlüssel DIN 133 SW32
Rubinetto a sfera, bloccabile, senza foro di sfiato, ottone nichelato, temperatura di esercizio max. 170 °C, Rp 3/8, DN 10, PN max. 65 bar. Valvola a sfera a 2/2 vie in ottone nichelato. Il rubinetto a sfera è bloccabile manualmente. Passaggio completo, esecuzione pesante.

Proprietà:

  • A: 82,0 mm
  • B: 39,5 mm
  • L: 51,0 mm
  • DN: 10
  • PN: 65 bar
  • Filettatura: Rp 3/8
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Leva manuale: Acciaio rivestito in PVC
  • Norma della filettatura: DIN EN 10226
  • Guarnizione sferica: PTFE
  • Materiale filettato: Ottone nichelato
  • Guarnizione del mandrino: PTFE
  • Temperatura operativa max.: 170 °C
  • Temperatura operativa min.: -40 °C
  • Diametro del foro lucchetto: ca. 7,4 mm