Rubinetto a sfera versione standard, leva manuale, IG/IG, ottone nichelato, G 1/2

Codice art.: 103095
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 103095
EAN / GTIN 4047322397346
Codice del produttore 103095
Numero-L L00970 805
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Rubinetto a sfera con leva manuale, versione standard, IG/IG, ottone nichelato, temperatura di esercizio da -20 °C a 150 °C, G 1/2, DN 15, PN max. 50 bar. Campo di applicazione: Aria compressa, acqua, gas non tossici e non aggressivi, impianti di riscaldamento e climatizzazione.

Proprietà:

  • A: 80,0 mm
  • B: 41,0 mm
  • E: 12,5 mm
  • F: 12,0 mm
  • L: 50,5 mm
  • DN: 15
  • PN: 50 bar
  • Sfera: Ottone cromato
  • Filettatura: G 1/2
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Leva manuale: Acciaio zincato, verniciato rosso
  • Norma della filettatura: DIN EN ISO 228-1, classe di tolleranza B
  • Guarnizione sferica: PTFE
  • Materiale filettato: Ottone nichelato
  • Guarnizione del mandrino: NBR / FKM (set di guarnizioni composto da 2 O-ring)
  • Temperatura di esercizio: Da -20 °C a 150 °C (senza vapore)