Pressostato, bassa pressione, ottone, M10x1, 0, 2 - 1, 5 bar, contatto normalmente chiuso

Codice art.: 103072
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 103072
EAN / GTIN 4047322126120
Codice del produttore 103072
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Pressostato per bassa pressione, ottone, V 42, temperatura ambiente. - Da 25 °C a 85 °C, M10x1, campo di regolazione 0, 2 - 1, 5 bar, apertura. Pressostato economico per bassi livelli di pressione con elevata precisione (differenziale di riattivazione molto ridotto: 5%).

Proprietà:

  • Struttura: Membrana (NBR) caricata a molla
  • Filettatura: M10x1 AG
  • Funzione: apriporta
  • Materiale: ottone
  • Tensione di commutazione: 42 V
  • Frequenza di commutazione: 100/min
  • Campo di applicazione: Aria, emulsioni oleose, acqua
  • Campo di regolazione max.: 1,5 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,2 bar
  • Collegamento elettrico: Connettore piatto 2 x 6,3 x 0,8
  • Temperatura ambiente max.: 85 °C
  • Temperatura ambiente min.: -25 °C