Compressori Pressostato senza valvola di scarico, G1/2, 2, 5-16 bar

Codice art.: 103058
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 103058
EAN / GTIN 4047322211406
Codice del produttore 103058
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Pressostato, compressori, senza valvola di scarico, corrente trifase, F4 1/2, temperatura del fluido da -5 °C a 80 °C, G 1/2, campo di regolazione 2, 5 -16 bar.

Proprietà:

  • Filettatura: G 1/2 IG
  • Numero di poli: 3
  • Funzione: apriporta
  • Grado di protezione: IP 54
  • Esecuzione: Versione trifase
  • Frequenza di commutazione: max. 120 (elettrico), 600 (meccanico)
  • Campo di regolazione max.: 16 bar
  • Campo di regolazione min.: 2,5 bar
  • Temperatura massima del fluido: 80 °C
  • Temperatura del fluido min.: -5 °C