Pressostato a vuoto, attacco elettrico M12x1, flangia, -0, 85/-0, 15 bar

Codice art.: 103038
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 103038
EAN / GTIN 4047322212199
Codice del produttore 103038
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Pressostato a vuoto, elettrico M12x1, temperatura: Da -20 °C a 80 °C, flangia, regolabile. -0,85 / -0,15 bar, max. 48 V CA / 24 V CC. Per la conversione di segnali pneumatici in segnali elettrici. Progettato per l’impiego nel campo del vuoto grossolano (vuoto tecnico). Applicabilità universale come contatto normalmente chiuso, normalmente aperto o inversore. I dispositivi sono privi di sostanze che interferiscono con la bagnabilità della vernice (privi di lab).

Proprietà:

  • A: 48,0 mm
  • B: 28,0 mm
  • Cassettiera: Pressofusione speciale
  • Filettatura: Flangia
  • membrana: NBR
  • Grado di protezione: IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M12x1)
  • Tensione di commutazione: max. 48 V CA / 24 V CC
  • Frequenza di commutazione: 1 Hz
  • Campo di applicazione: Applicazioni con aria compressa
  • Campo di regolazione max.: -0,15 bar
  • Campo di regolazione min.: -0,85 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C