Pressostato, standard, acciaio zincato, G 1/4, 0, 5 - 2 bar, contatto normalmente chiuso

Codice art.: 103002
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 103002
EAN / GTIN 4047322126250
Codice del produttore 103002
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Pressostato versione standard, acciaio zincato, temperatura ambiente. Da -25 °C a 85 °C, G 1/4, campo di regolazione 0, 5 - 2 bar, apertura. Per fluidi liquidi, non corrosivi e gassosi. Facilmente regolabile anche sotto pressione. Integrabile in qualsiasi posizione di montaggio. Regolazione della pressione tramite vite a brugola.

Proprietà:

  • Struttura: Membrana (NBR) caricata a molla
  • Filettatura: G 1/4 maschio
  • Funzione: apriporta
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tensione di commutazione: 42 V
  • Frequenza di commutazione: 200/min
  • Campo di applicazione: Aria, olio idraulico, emulsioni oleose, acqua
  • Campo di regolazione max.: 2 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,5 bar
  • Collegamento elettrico: Connettore piatto 2 x 6,3 x 0,8
  • Temperatura ambiente max.: 85 °C
  • Temperatura ambiente min.: -25 °C