Pressostato, standard, acciaio zincato, G 1/8, 1-10 bar, contatto normalmente aperto

Codice art.: 102994
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 102994
EAN / GTIN 4047322126144
Codice del produttore 102994
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Pressostato versione standard, acciaio zincato, temperatura ambiente. Da -25 °C a 85 °C, G 1/8, campo di regolazione 1 - 10 bar, contatto normalmente aperto. Per fluidi liquidi, non corrosivi e gassosi. Facilmente regolabile anche sotto pressione. Integrabile in qualsiasi posizione di montaggio. Regolazione della pressione tramite vite a brugola.

Proprietà:

  • Struttura: Membrana (NBR) caricata a molla
  • Filettatura: G 1/8 maschio
  • Funzione: contatto normalmente chiuso
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tensione di commutazione: 42 V
  • Frequenza di commutazione: 200/min
  • Campo di applicazione: Aria, olio idraulico, emulsioni oleose, acqua
  • Campo di regolazione max.: 10 bar
  • Campo di regolazione min.: 1 bar
  • Collegamento elettrico: Connettore piatto 2 x 6,3 x 0,8
  • Temperatura ambiente max.: 85 °C
  • Temperatura ambiente min.: -25 °C