• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Valvola a membrana a impulso, NC, 230 V, 50-60 Hz pilotaggio interno, G 2 1/2

Codice art.: 102987

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 102987
EAN / GTIN 4047322161251

Descrizione

Descrizione:

Valvola a membrana a impulso, NC, 230 V, 50 - 60 Hz pilotaggio interno, temperatura del fluido max. 85 °C, G 2 1/2, PN 0, 35 - 8, 5 bar, membrana CR. La moderna tutela dell’ambiente richiede adeguati processi di pulizia. I sistemi di filtraggio delle polveri sono un componente indispensabile per il mantenimento della purezza dell’aria. Per pulire i filtri in tessuto utilizzati in questo punto, a intervalli brevi vengono inviati impulsi di pressione contrari alla direzione del flusso principale nei filtri in tessuto. Le elettrovalvole utilizzate a tale scopo si contraddistinguono per le caratteristiche costruttive specifiche per l’applicazione.: - Forma angolare per ottimizzare il flusso d’aria - Sezione trasversale completa della valvola sulla sede - Tempi di commutazione estremamente brevi - Funzionamento silenzioso grazie al silenziatore integrato (dimensioni da 1 1/2 a 2 1/2 installabile a posteriori) - Facile manutenzione e riparazione grazie alla disponibilità immediata di membrane e parti soggette a usura La valvola non è adatta come dispositivo di intercettazione per applicazioni standard.

Proprietà:

  • A: 80,0 mm
  • B: 168,0 mm
  • DN: 66
  • Forma: 2
  • Cassettiera: Alluminio
  • Filettatura: G 2 1/2
  • Funzione: chiuso senza corrente (NC)
  • membrana: CR
  • Grado di protezione: IP 65 (se si utilizza la presa del dispositivo/connettore)
  • Parti interne: acciaio inossidabile
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione di esercizio max.: 8,5 bar
  • Pressione di esercizio min.: 0,35 bar
  • Attacco di sfiato: G 3/4
  • Collegamento elettrico: ISO 4400 Presa per apparecchi/connettore
  • Temperatura massima del fluido: 85 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 85 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C