Valvola magnetica a 2/2 vie, ES, FPM, NC, a comando diretto, 230 V, 50-60 Hz, NPT 1/8, PN 0-25 bar

Codice art.: 102970
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 102970
EAN / GTIN 4047322156660
Codice del produttore 102970
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola magnetica a 2/2 vie, AISI304, FPM, NC, a comando diretto, 230 V, 50-60 Hz, temperatura del fluido da -15 a 100 °C, temperatura ambiente da -15 a 55 °C, NPT1/8, PN0-25 bar. Nelle versioni - a comando diretto - a comando forzato

Proprietà:

  • A: 91,0 mm
  • B: 30,0 mm
  • DN: 2,4
  • Forma: 1
  • Cassettiera: Acciaio legato 1.4301
  • Filettatura: NPT 1/8
  • Funzione: chiuso senza corrente (NC)
  • Grado di protezione: IP 65 (se si utilizza la presa del dispositivo)
  • Parti interne: acciaio inossidabile
  • sede della valvola: Acciaio legato 1.4301
  • materiale di tenuta: FPM
  • Pressione di esercizio max.: 25 bar
  • Pressione di esercizio min.: 0 bar
  • Collegamento elettrico: per presa PG 11 P, secondo DIN 4400
  • Temperatura massima del fluido: 100 °C
  • Temperatura del fluido min.: -15 °C
  • Temperatura ambiente max.: 55 °C
  • Temperatura ambiente min.: -15 °C