Valvola magnetica a 3/2 vie, ottone, NC, comando diretto 24 V CC, NBR, Rp 1/8, PN 0-7 bar

Codice art.: 102965
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 102965
EAN / GTIN 4047322160704
Codice del produttore 102965
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola magnetica a 3/2 vie, ottone, NC, comando diretto 24 V CC, temperatura del fluido da -20 °C a 90 °C, NBR, Rp 1/8, PN 0 - 7 bar. Per tutte le applicazioni con aria compressa, gas neutri e fluidi neutri a bassa viscosità.

Proprietà:

  • A: 75,0 mm
  • B: 30,0 mm
  • DN: 2,4
  • Forma: 7
  • Cassettiera: ottone
  • Filettatura: Rp 1/8
  • Funzione: chiuso senza corrente (NC)
  • Grado di protezione: IP 65 (se si utilizza la presa del dispositivo)
  • Parti interne: acciaio inossidabile
  • sede della valvola: ottone
  • Norma della filettatura: ISO 7-1
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione di esercizio max.: 7 bar
  • Pressione di esercizio min.: 0 bar
  • Collegamento elettrico: per presa PG 11 P, secondo ISO 4400
  • Temperatura massima del fluido: 90 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 75 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C