Descrizione:
Elettrovalvole a 2/2 vie, ottone, NC, a comando diretto, 230 - 240 V, 50 - 60 Hz, 16 VA, temperatura del fluido da -10 °C a 140 °C, FKM, G 1/4, PN 0 - 14 bar. Serie economica nelle versioni - a comando diretto - a comando forzato - pilotata Per tutte le applicazioni con aria compressa, gas neutri e fluidi neutri a bassa viscosità.
Proprietà:
- A: 54,0 mm
- B: 40,0 mm
- DN: 2,5
- Forma: 2
- Cassettiera: ottone
- Filettatura: G 1/4
- Funzione: chiuso senza corrente (NC)
- Grado di protezione: IP 65 (se si utilizza la presa del dispositivo)
- Parti interne: acciaio inossidabile
- sede della valvola: ottone
- materiale di tenuta: FKM
- Pressione di esercizio max.: 14 bar
- Pressione di esercizio min.: 0 bar
- Collegamento elettrico: per presa PG 9/PG 11, secondo ISO 4400
- Temperatura massima del fluido: 140 °C
- Temperatura del fluido min.: -10 °C
- Temperatura ambiente max.: 80 °C
- Temperatura ambiente min.: -10 °C