Elettrovalvole a 2/2 vie, ottone, NC, a comando diretto, 230 V, 50 Hz, 10 VA, FKM, G1/8, PN0-18 bar

Codice art.: 102883
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 102883
EAN / GTIN 4047322158664
Codice del produttore 102883
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Elettrovalvole a 2/2 vie, ottone, NC, a comando diretto, 230 V, 50 Hz, 10 VA, temperatura del fluido da -10 °C a 140 °C, FKM, G 1/8, PN 0 - 18 bar. Serie economica nelle versioni - a comando diretto - a comando forzato - pilotata Per tutte le applicazioni con aria compressa, gas neutri e fluidi neutri a bassa viscosità.

Proprietà:

  • A: 41,0 mm
  • B: 30,0 mm
  • DN: 2,3
  • Forma: 1
  • Cassettiera: ottone
  • Filettatura: G 1/8
  • Funzione: chiuso senza corrente (NC)
  • Grado di protezione: IP 65 (se si utilizza la presa del dispositivo)
  • Parti interne: acciaio inossidabile
  • sede della valvola: ottone
  • materiale di tenuta: FKM
  • Pressione di esercizio max.: 18 bar
  • Pressione di esercizio min.: 0 bar
  • Collegamento elettrico: per presa PG 9/PG 11, secondo ISO 4400
  • Temperatura massima del fluido: 140 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C