Descrizione:
Valvola magnetica a 2/2 vie, ottone, NC, pilotata, 230 V, 50 - 60 Hz, temperatura del fluido da -20 °C a 85 °C, NBR, Rp 3/8, PN 0, 35 - 14 bar. Serie standard collaudata da molti anni nelle versioni - a comando diretto - a comando forzato - a comando pilota Per tutte le applicazioni con aria compressa, gas neutri e fluidi neutri a bassa viscosità.
Proprietà:
- A: 75,0 mm
- B: 70,0 mm
- DN: 16
- Forma: 3
- Cassettiera: ottone
- Filettatura: Rp 3/8
- Funzione: chiuso senza corrente (NC)
- Grado di protezione: IP 65 (se si utilizza la presa del dispositivo)
- Parti interne: acciaio inossidabile
- sede della valvola: ottone
- Norma della filettatura: ISO 7-1
- materiale di tenuta: NBR
- Pressione di esercizio max.: 14 bar
- Pressione di esercizio min.: 0,35 bar
- Collegamento elettrico: ISO 4400, connettore (PG 11 P)
- Temperatura massima del fluido: 85 °C
- Temperatura del fluido min.: -20 °C
- Temperatura ambiente max.: 50 °C
- Temperatura ambiente min.: -20 °C