Descrizione:
Valvola magnetica a 2/2 vie, ottone, NC, a comando diretto, 230 V, 50-60 Hz, temperatura del fluido da -15 a + 100 °C, temperatura ambiente da -15 a + 55 °C, FPM, G 1/8, PN 0-12 bar. Serie standard collaudata da molti anni nelle versioni - a comando diretto - a comando forzato - a comando pilota Per tutte le applicazioni con aria compressa, gas neutri e fluidi neutri a bassa viscosità.
Proprietà:
- A: 75,0 mm
- B: 30,0 mm
- DN: 3,2
- Forma: 1
- Cassettiera: ottone
- Filettatura: G 1/8
- Funzione: chiuso senza corrente (NC)
- Grado di protezione: IP 65 (se si utilizza la presa del dispositivo)
- Parti interne: acciaio inossidabile
- sede della valvola: ottone
- Norma della filettatura: DIN EN ISO 228-1
- materiale di tenuta: FPM
- Pressione di esercizio max.: 12 bar
- Pressione di esercizio min.: 0 bar
- Collegamento elettrico: ISO 4400, connettore (PG 11 P)
- Temperatura massima del fluido: 100 °C
- Temperatura del fluido min.: -15 °C
- Temperatura ambiente max.: 55 °C
- Temperatura ambiente min.: -15 °C